RS PRO HDPE製 広口 丸形ボトル 500ml

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード09830156品番461-0544
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

丸形HDPE製ボトル. 高密度ポリスチレン硬質(HDPE)製ボトル、様々な分野における保管および採取に最適 半透明、液漏れがない硬質性ボトル、PP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトルの底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付

仕様
素材 = HDPE
容量 = 500ml
ネックタイプ = ワイドネック
ボトルタイプ = ストレージボトル
寸法 = 75 (Dia.) x 161mm
直径 = 75mm
長さ = 161mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする