曜日別特売

RS PRO ノブ 6.35mm 直径:32mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード09830461品番467-2384
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

止めねじ固定ポインタノブ. 成形ポインタノブ、指示線付き 金属ブッシュは止めねじで固定して組み付け 6.35mm (インチ)径シャフトに最適

仕様
シャフトサイズ = 6.35mm
ノブ直径 = 32mm
ノブ高さ = 13.7mm
ボディカラー = 白
インジケータ色 = グレー
併用可能製品 = ポテンショメータ
材料 = プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする