57732 防寒撥水パンツ 57732 (秋冬用) クロダルマ 09832192

57732 防寒撥水パンツ 57732 (秋冬用) クロダルマ 09832192
57732 防寒撥水パンツ 57732 (秋冬用) クロダルマ 09832192

防寒撥水パンツ 57732 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
スミクロ
ウエスト(cm)98~110
内容量1着注文コード09832192品番57732
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

撥水性・防風性・保温性を徹底追及、ストレッチ素材で冬の過酷な作業環境から働く人をサポート。

スミクロ股下(cm)76ウエスト(cm)98~110仕様着脱式フード、衿裏フリース、フードが動かないフードストッパー、W前立(ファスナー&ボタン)、左袖ペン差しポケット、左胸ペン差し、左内ポケット、脇ポケットは物が落ちにくい逆玉、袖マジックテープ種別撥水パンツサイズ3L混率(%)ポリエステル100機能防寒、撥水生地表:サージ、裏:キルト生地性能撥水、防風、ストレッチ作業服シリーズ732
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする