54052 防寒ジャンパー 54052 (秋冬用) クロダルマ 09834405

54052 防寒ジャンパー 54052 (秋冬用) クロダルマ 09834405
54052 防寒ジャンパー 54052 (秋冬用) クロダルマ 09834405
54052 防寒ジャンパー 54052 (秋冬用) クロダルマ 09834405
54052 防寒ジャンパー 54052 (秋冬用) クロダルマ 09834405
54052 防寒ジャンパー 54052 (秋冬用) クロダルマ 09834405
54052 防寒ジャンパー 54052 (秋冬用) クロダルマ 09834405

防寒ジャンパー 54052 (秋冬用)

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
アースグリーン
内容量1着注文コード09834405品番54052
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

寒さや風から働く人を守る、年間対応可能な加工糸ジャンパー。

アースグリーンサイズ5L仕様着脱式衿ボア、左袖ペン差しポケット、左内ポケット種別長袖ジャンパー胸囲(cm)142混率(%)表:ポリエステル100、裏:アルミキルト、中綿:ポリエステル100肩幅(cm)59袖丈(cm)64着丈(cm)74機能防寒生地加工糸生地性能表素材は制電生地使用、撥水作業服シリーズ052
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09834283
2026-02-09
用途: 運転業務時
運輸・通信業

程よくあたたかいです。ポケットの数も気に入っています。襟のファーが外せるので、真冬が過ぎてもしばらく使えそうです。

対象商品 : 09834317
2021-04-02
用途: 工場内作業(エアコン無し)
製造業

着心地良く、動きやすいと思います。真冬の氷点下の時は、インナーを着込んで耐えられました。風はそれほどない環境での使用なので防風効果は不明ですが、そこそこガードしてくれそうです。ただ、表面の生地が熱で溶けやすく感じます(溶接などの環境で使用する想定ではないと思いますが)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする