57052 防寒パンツ 57052 (秋冬用) クロダルマ 09834545

57052 防寒パンツ 57052 (秋冬用) クロダルマ 09834545
57052 防寒パンツ 57052 (秋冬用) クロダルマ 09834545
57052 防寒パンツ 57052 (秋冬用) クロダルマ 09834545

防寒パンツ 57052 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
アースグリーン
ウエスト(cm)80~86
内容量1着注文コード09834545品番57052
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,369
販売価格(税別)
5,790

寒さや風から働く人を守る、年間対応可能な加工糸ジャンパー。

アースグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)80~86仕様脇シャーリング種別防寒パンツサイズL混率(%)表:ポリエステル100、裏:アルミキルト、中綿:ポリエステル100機能防寒素材加工糸生地性能表素材は制電生地使用、撥水作業服シリーズ052
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする