クロダルマ
防寒ジャンパー 54136 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
LL
3L
4L
5L
色
チャコール
ブラック
ネイビー
チャコール
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09834712
品番
54136
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
光沢のある独特の風合いが特徴の、耐久性に優れた防寒ウェア。
色
チャコール
サイズ
M
仕様
着脱式フード、左内ポケット、左袖ペン差しポケット、衿裏フリーズ前立てファスナー&マジックテープ
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
67
機能
防寒
生地
表:タスラン、裏:メッシュ・タフタ
作業服シリーズ
136