499-3035 ステンレス配管継手 RS PRO ソケット RS PRO 09836307

ステンレス配管継手 RS PRO ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09836307品番499-3035
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

RS Pro配管ソケット - ねじ山付き. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。
配管業界で重用され、水とガスが固く密閉された構造内を流れます。
これらのねじ付きソケットは、耐久性の高い316ステンレススチール素材でできており、さまざまなサイズのソケットを取り揃え、確実にフィットします。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. 316ステンレススチール 150 lbs継手 両端でBSPメス結合 耐薬品性. 配管継手とは.. 配管業界では一般的に、ねじ付き配管継手又はソケットが、配管を伸ばし、固定するためのゲートウェイ接続になります。
世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。
これらのステンレススチール製の継手はソケットですが、エルボやT字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。
どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか.. ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。
継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。
通常、ステンレス鋼を露出させことはなく、デザイン上の目的で壁の背後に隠されます。
たとえば、継手は次のような領域で使われます。
住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。
ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。
黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。
ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。

仕様
接続種類 = ソケット
パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き
ねじサイズ 1 = 1インチ
ねじサイズ 2 = 1インチ
接続ジェンダ 1 = メス
接続ジェンダ 2 = メス
ねじ規格 1 = G
ねじ規格 2 = G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする