曜日別特売
65105 MA-1型防寒撥水ジャンパー 65105 (秋冬用) クロダルマ 09836322

65105 MA-1型防寒撥水ジャンパー 65105 (秋冬用) クロダルマ 09836322
65105 MA-1型防寒撥水ジャンパー 65105 (秋冬用) クロダルマ 09836322
65105 MA-1型防寒撥水ジャンパー 65105 (秋冬用) クロダルマ 09836322

MA-1型防寒撥水ジャンパー 65105 (秋冬用)

(10件のレビュー)
取扱い終了
サイズ3L
ブラック
内容量1着注文コード09836322品番65105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300

裏地のオレンジが特徴的な、MA-1型ジャンパー。

ブラックサイズ3L仕様左内ポケット、左袖多機能ポケット種別長袖ジャンパー胸囲(cm)138混率(%)表:ナイロン100、裏:ナイロン100、中綿:ポリエステル100肩幅(cm)57袖丈(cm)63着丈(cm)69機能防寒、撥水生地性能撥水作業服シリーズ65105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09836304
2025-12-04
用途: 外での作業時

暖かくて外での作業に着ています。
ファスナーが少し不安あり。
2着目ですが、1着目はファスナーが壊れました。

対象商品 : 09836252
2025-12-16
用途: 農業
塚本農園農・林・水産業

作りがしっかりしてますが、サイズがかなり小さくできてます。
2サイズアップで注文するとよいです。
残念ながら廃棄であきらめます。

対象商品 : 09836286
2025-10-21
用途: 普段着
サービス業

5Lを購入しましたが、サイズが小さすぎてこの会社の基本寸法を疑ってしまいます。私の感覚ではLか2Lぐらいです。私の体がおかしいのでしょうか?
めんどくさいので、交換とか返品するつもりはありませんが、
がっかりしました。

2が参考にしています
2025-12-13
用途: サイズ
塚本農園農・林・水産業

今日届きました、
少しサイズが小さいです、
LLサイズでLサイズになります。

2024-10-25
用途: 軽くて暖かい
農・林・水産業

軽くて暖かいし、デザインもすっきりしています。北海道の秋にはよいです。

対象商品 : 09836173
2021-10-13
用途: 各種メンテナンス時
運輸・通信業

使い心地やデザインもよく、非常にコストパフォーマンスにもすぐれ助かりました。

対象商品 : 09836225
2022-01-19
用途: 通常作業
製造業

寸法は、満足しています。裏のポケットが首に近く入れずらい(横に入れるといいかも)
また、飛び出ないようにホックがあると良い。

2が参考にしています
対象商品 : 09836295
2016-12-12
用途: 日常業務時
製造業

撥水するので、多少の雨は平気です。
着丈がもう少しあれば、お尻まで暖かくなるのにな。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする