RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 1.5mm x 600mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09837190品番506-3078
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

RS Pro 黒色ゴムシート、 1 m x 600 mm x 1.5 mmこの天然ゴムシートは、産業環境や製造環境に最適な汎用バリアとなります。
このシートは -20 → +70 ° C の温度範囲に耐え、酸やアルカリ、水、燃料に対する耐性があります。
このシートは天然ゴム製で、ポリエステル生地の中央層を使用しているため、耐久性、伸張強度、耐引裂性を向上しています。
また、破損することなく大きなストレスに耐えることができます。
RS Pro 製品と同様に、このゴムシートはエンジニアによって徹底的にテストされ、高い品質と信頼性を実現しています。
また、有害物質使用制限( RoHS )及び静電制御基準にも適合しています。
この耐摩耗性かつ耐摩耗性に優れたシートは、屋内用に設計されており、研磨ブラストが一般的な環境での保護スクリーンに最適です。
シール、包装、保護用床被覆材などに使用されているシートもよくあります。
特長と利点.中央にポリエステル製インサートが入った天然ゴムシート 高い強度を実現します .密度: 1.5 g/cm 3 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C です .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 1.5 mm .水、酸、アルカリ、エチレングリコールに適しています . 黒色RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
材料 = 天然ゴム
カラー = 黒
密度 = 1.5g/cm3
幅 = 600mm
厚さ = 1.5mm
動作温度 Max = 70℃
動作温度 Min = -20℃
伸長 = 2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする