RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 3mm x 600mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09837208品番506-3090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

黒色天然ゴムシート、 1 m x 600 mm x 3 mm汎用的な汎用バリアとしては、天然ゴムシートを使用します。
天然ゴムは、 +70 ° C の高温及び -20 ° C の低環境に耐えます水 / エチレングリコール、酸 / アルカリのシートを使用できるため、工場、作業場、製造環境に適しています。
この天然ゴムシートは、中央から補強用のポリエステル生地のインサートを備えているため、耐引裂性と材料の耐久性が向上しています。
また、伸張強度に優れているため、破損する前に大きな力や応力に耐えられます。
RS Pro 製品には、静電制御及び RoHS 規格に適合する、非常にテスト済みの信頼性の高い製品が含まれています。
屋内用途に最適で、これらのシートは摩耗及び摩耗に対する耐性を備えているため、ブラストに対する保護スクリーンとしての使用に最適です。
シール、梱包材、床や作業台を保護するためのバリアなどによく使用されています。
特長と利点.中央にポリエステル製インサートが入った天然ゴムシート 高い強度を実現します .密度: 1.5 g/cm 3 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C です .長さ 1 m .水、酸、アルカリ、エチレングリコールに適しています . 黒色RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
材料 = 天然ゴム
カラー = 黒
密度 = 1.5g/cm3
裏面粘着 = なしmm
厚さ = 3mm
動作温度 Max = 70℃
動作温度 Min = -20℃
伸長 = 2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする