曜日別特売

RS PRO DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ508-3117

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09837890
品番
508-3117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359

DIN 41612タイプB及びC、2ピースエッジコネクタ. クラス1、2、3性能の製品を用意しています。
タイプB (2列) 32及び64極又はタイプC (3列) 64及び96極製品を提供しています。
すずめっき端子の製造基準:. プラグ - 90°基板ピン ソケット - 13 mmワイヤラップ又は4 mm基板ピン. DIN41612 Part 5に準拠する高品質の基準で製造 デュアルカンチレバー構造のメスコンタクトは、信頼性に優れ、接触圧力ではなく挿入力が低減され、コネクタの寿命が向上

仕様
極数 = 96
オス/メス = オス
行数 = 3
接続方向 = ライトアングル
結線方法 = はんだ
ローディング列 = a/b/c
タイプ = C
ピッチ = 2.54mm
表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金
クラス評価 = C1
定格電流 = 2A
コンタクト材質 = 真鍮
最大接触抵抗 = 15mΩ
ハウジング材質 = PS℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする