曜日別特売

RS PRO ダブテールカッター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09841959品番522-8045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

カットタイプ = スタンダード
角度 = 45°
カッター径 = 19mm
全体長さ = 63 mm
カッター幅 = 5mm
シャンクタイプ = ねじ込み
シャンク径 = 12 mm
材質 = HSS
DIN1833 / ISO3859. HSSダブテールカッター - オートロック. 特長と利点. 45 °反転ダブテールカッター、ねじ止めシャンク ダブテールのスライド方向と面取りの作成に最適 溝 - 直線切断 パラレルシャンク ブラック / シルバー仕上げ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする