曜日別特売

光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09842711品番535-7266
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

長さ = 10m
コネクタ 2 = ST
終端処理 = 終端処理済み
コア直径 = 50/125μm
外被色 = 燈
ケーブル構造 = シンプレックス
ファイバータイプ = OM2
動作温度 Max = +85℃
減衰 = 0.8 dB℃
最小曲げ半径 = 30 mm
最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。
難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。
ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。
特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする