28586 細径ドリルセット RELIEF 09843636

細径ドリルセット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10本組)セット内容1.0~1.9mm(0.1mmとび)(各1本)注文コード09843636品番28586
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に材質HSS鋼(ハイス)セット内容1.0~1.9mm(0.1mmとび)(各1本)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09843636
2022-02-03
用途: ユニバーサル基板への穴空け

このスライドケースは他のドリルに触れることなく目的のドリルだけを確実に取り出せるので便利です.

対象商品 : 03630286
2019-12-12
用途: 機械修理等
岩月鍍金工業株式會社

径が細分されており、とても重宝しています。安価で細かい作業には必需品です。

1が参考にしています
対象商品 : 03630286
2019-12-16
用途: ガスノズルの清掃。
T M D電気・ガス・熱供給・水道業

ガスノズルの清掃。
各種ある超極細のノズルを清掃するのに使う。
ただ、細いので乱暴に扱うことはできない。
直ぐに折れてしまう。

1が参考にしています
対象商品 : 03630277
2018-09-25
用途: バイクのキャブレター調整でスロージェットの番手チェックと掃除に使用
馬淵工舎

手持ちのピンバイスとも相性が良く、0.35mmと0.38mmを問題なく使えました。ドリルケースもよく考えられていて使い易く良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 03630277
2014-02-19
用途: 樹脂部品の穴あけ

φ0.3以下は折れないように使うのが不可能なので無くてもいい。
その分、0.85や0.95を足したほうがいい。
必要なら別途極細セットにするとか。
(折れて買い直すのに便利)

対象商品 : 03630286
2013-05-01
用途: 木の実細工にヒートンを取り付ける穴をあけています。

ドリルセットにチャックが付いているものと思い買いましたが無いので使えませんでした。
今日、追加でチャックを注文しましたが、チャックとのセット販売も考えてほしいことと、
一定の寸法のドリルだけ複数本購入できるようにお願いします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする