曜日別特売

RS PRO 電池ホルダ 1 PCB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09844260品番611-9576
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

電池タイプ = 単3電池
セルの数 = 1
マウント = PCB
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 13.85mm
寸法 = 57.2 x 16.4 x 14.8mm
接点タイプ = コイルバネ
電池シェル材質 = PP
接点材質 = ニッケルめっき鋼
RS Pro 単三電池ホルダ、 Coil スプリングこの RS Pro 単 3 形乾電池ホルダは、ニッケルめっきのスチール製コイルスプリングを備えており、負のセル Terminal を押すと電気的に接触します。
単三電池を 1 つ保持できます。
電池ホルダの主な機能は、電池を安全にしっかりと固定しながら、機器に給電することです。
バッテリ駆動の機器に挿入するか、又は機器に取り付けられるように設計されています。
このホルダには、プリント基板又はその他の端子に取り付け可能な、幅 1.7 mm のニッケルめっきはんだラグが 2 つ付属しています。
また、基部に 3.4 mm の穴が開けられているため、回路基板にボルトで固定することもできます。
黒色ポリプロピレン( PP )ホルダのサイズは、 52.7 mm x 16.4 mm x 14.8 mm です。
化学薬品に対する耐性が高く、最高 +82 ° C の温度で産業環境で使用できます特長と利点.単三電池 1 本を保持します .に取り付けるための 1.7 mm ラグ x 2 基板 . 1 つの取り付け穴 .寸法は 57.2 mm x 16.4 mm x 14.8 です mm .動作温度は最高 +82 ° C です Coil spring Terminal .黒色ポリプロピレン( PP )製ボディは、化学薬品に対する高い耐性を備えていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする