商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09844409品番615-0808
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528販売価格(税別)
タイプ = 曲がりバイトビット
全体長さ = 100 mm
レーキ角度 = 5°
材質 = 超硬ブレイズドチップ
学年 = K20
厚さ = 12mm
分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。
中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数