曜日別特売

フレキシブル冷却管 RS PRO Hose Kit 1/2インチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09846929品番623-5094
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

タイプ = Hose Kit
システム = 1/2インチ
材質 = アセタールコポリマー樹脂
キットの内容 = 5 1/2 インチホース( x 2 )
RS Pro 1/2 インチホースキットですRS Pro のこの 1/2 インチフレキシブルクーラントホースキットには、 5.5 インチのホース 1 本が含まれ、全長は 11 インチです。
産業環境や製造環境で過熱を防止するのに役立ちます。
Durable & 耐熱性ポリオキシメチレン材製の 1/2 インチホースが付属します。
内径 12.7 mm 、外径 25 mm です。
フルベンドでは、このフレキシブルホースの最小直径は 85 mm です。
クーラントホースは、液体と空気の両方に対して、最大 60 ポンド / 平方インチ( psi )の圧力で動作します。
この柔軟なクーラントホースキットを使用すると、高温の用途や産業用製造工具にクーラントを供給するシステムを構築できます。
耐熱性と耐久性に優れているため、フライス加工や切断などの作業によく使用されます。
特長と利点.フレキシブルな 1/2 インチクーラントホースキット .全長 2 本の 5.5 インチホースが含まれている の 11 インチ . Durable 、耐熱性ポリオキシメチレン製 .内径 12.7 mm .外径 25 mm .フルベンド時の最小直径は 80 mm .最大圧力(液体 / 空気)は 60 psi です .青色( Pantone 3025C )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする