曜日別特売

フレキシブル冷却管 RS PRO Starter Kit 1/4インチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09847218品番623-5397
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

タイプ = Starter Kit
システム = 1/4インチ
材質 = アセタールコポリマー樹脂
RS Pro 1/4 インチスタータキットこのフレキシブルクーラントホーススタータキットには、機械の過熱を防止するための初期クーラントホースシステムを構築するのに必要なアクセサリが含まれています。
このキットには、最大流量 16 m 3 /h 、最大圧力 0.19 Pa (液体の場合)、 0.34 Pa (空気の場合)の 11 インチホースが 1 つ付属しています。
また、 3 つのノズル( 1/16 インチ、 1/8 インチ、 1/4 インチ)及び 2 つの国立パイプねじ( NPT )コネクタ( 1/8 インチ、 1/4 インチ)もあります GET 及び 1/4 インチRS Pro シリーズの一部として、このキットは品質と安全性がテストされています。
耐久性と耐熱性に優れたポリオキシメチレン構造のコンポーネントです。
この柔軟なクーラントホーススタータキットは、その強度と耐熱性により、熱を発生する産業製造用途に特に役立ちます。
研磨、切断、フライス加工などの作業にクーラントを供給するために使用されます。
特長と利点.フレキシブルクーラントホーススターターキット . 1/4 インチのモジュラホースシステムに使用 . 11 インチホース 1 個 .サイズが 1/16 インチ、 1/8 インチ、 1/4 インチの 3 つのノズル . 2 つの NPT コネクタ(サイズは 1/8 インチと 1/4 インチ .耐熱性ポリオキシメチレン製 .最大液体圧力: 0.19 Pa .最大空気圧力: 0.35 Pa .ホースは青色( Pantone 3025C ) .ホース内径 6.7 mm .ホース外径 16.3 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする