曜日別特売

RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09847245品番624-6599
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

電源電圧 = 12 V dc
AC/DC動作 = DCmm
幅 = 60mm
奥行 = 25mm
終結タイプ = リードワイヤmm
騒音レベル = 33dB
ファン回転速度 = 4500rpm
カーブの方向 = 後方向
ベアリングタイプ = ボール
RS PRO V20

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする