スピーカーユニット RS PRO 1W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09847331品番628-4529
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スピーカー部品 = スピーカーユニット
公称定格電力 = 1W
直径 = 50mm
ドライバーの形状 = 丸形
スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下
長さ = 50mm
幅 = 50mm
コーン/ドーム材質 = マイラー
RS PRO 5

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする