曜日別特売

RS PRO インジケータライト 6 V E10 700 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09847559品番655-9047
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

定格電圧 = 6 V
口金 = E10
定格電流 = 700 mA
直径 = 9.3mm
電球サイズ = T9
長さ = 31 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 85 lm
寿命 = 25h
E10、タングステンハロゲン、MES. 多くの一般的なトーチやハンドランプでの使用に最適なMESタングステンハロゲンランプ 超高輝度

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする