ネジ接続 = G 1/4 メス
カップリングジェンダー = メス
接続規格 = Rectus 17, Schrader NW5
スレッドサイズ = 1/4インチ
カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ
メーカーシリーズ = 17
接続タイプ = ネジ
材料 = 真鍮
ネジのジェンダー = メス
ネジ規格 = G
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/4 インチねじ付きこのエア圧クイックコネクトカップリングを使用すると、空圧システムでパイプ、ホース、又はチューブを簡単に結合できます。
1/4 インチメスねじ接続で、しっかりとしたフィット感が得られ、片手で簡単に操作できます。
この製品は、ガス圧を一定に保つ密な接続を実現するニトリルゴムシールを備えていて、小型サイズで高流量と低圧を実現します。
ニッケルめっき仕上げの黄銅ボディは Durable で耐腐食性です。
また、 -20 → +100 ° C の幅広い温度に対応し、圧力は最大 35 bar です。
RS Pro シリーズの一部であるこの製品は、安全性を念頭に設計されており、シングルシャットオフ機能を備えているため、接続が中断されるとすぐにシャットオフします。
エア圧クイックコネクトカップリングは、さまざまな産業用送気ライン用途に便利です。
一般的に使用される小型の空圧工具があります。
特長と利点. Rectus 17 および Schrader NW5 接続規格 . G 1/4 インチメスねじ接続 . G ねじ規格 .黄銅ニッケルめっき構造 .ニトリルゴム製シール .最大動作圧力は 35 バールです .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +100 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。