RS PRO クイックコネクトカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09848880品番667-1695
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ネジ接続 = R 1/4オス
カップリングジェンダー = オス
接続規格 = Rectus 17, Schrader NW5
スレッドサイズ = 1/4インチ
カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングソケット
メーカーシリーズ = 17
接続タイプ = ネジ
材料 = 真鍮, 鋼
ネジのジェンダー = オス
ネジ規格 = R
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅製、スチール製 1/4 インチねじ付き加圧ガスシステムでパイプ、チューブ、又はホースの一部を結合するように設計されているこのミニチュアパターンコネクタを使用すれば、すばやく簡単に接続できます。
この空圧クイック接続カップリングコネクタは、 -20 → 100 ° C の温度範囲で効果的に動作するための汎用性の高い選択肢ですまた、最大 35 バールの圧力で機能することもできます。
ボディ寸法が小さく、流量が高く、圧力降下が小さいため、信頼性の高い正確な接続を確立します。
このニッケルめっきカップリングには、ねじサイズが 1/4 インチのねじ込み式継手が付いているため、最小限の労力で部分を接続して空圧システムを密閉できます。
このコネクタは、腐食性シーラントや汚染性シーラントの代わりに、ガス圧を維持するためにぴったりとフィットするニトリルゴムシールを備えています。
空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、さまざまな空圧システムに適しています。
歯科用機器や小型空圧工具など、さまざまな機械に使用されています。
特長と利点. Rectus 17 、 Schrader NW5 接続規格 .オス結合ジェンダー . R 1/4 インチオスねじ接続 . R ねじ標準(先細でシールを強化) .最大動作圧力は 35 バールです .黄銅とスチール製で、ニッケルメッキ仕上げ .ニトリルゴム製シール .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は 100 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする