曜日別特売

RS PRO クイックコネクトカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード09849117品番667-1774
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

カップリングジェンダー = オス
接続規格 = Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003
メーカーシリーズ = 20
接続タイプ = ホースバーブ
ニップルホース接続 = 3mm
材料 = 真鍮
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
シリーズ20コネクタ

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする