曜日別特売

RS PRO クイックコネクトカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09849257品番667-1822
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

カップリングジェンダー = オス
接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90
メーカーシリーズ = 21
接続タイプ = ホースバーブ
ニップルホース接続 = 6mm
材料 = 真鍮
ネジのジェンダー = オス
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
シール材質 = ニトリルゴム℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 6 mm ホースバーですこれらのミニチュア黄銅パターンコネクタを使用して、圧力ガスシステムのパイプ、チューブ、又はホースの一部を結合します。
この空圧クイックコネクトカップリングを使用すると、接続をすばやく簡単にセットアップできます。
ニッケルめっきカップリングには 6 mm のホースバーブ継手があり、最小限の労力でセクションを接続できます。
ニトリルラバーシールは密着性を保証します。
これは、追加的に、腐食性のあるシーラントや汚染物質を使用することなく、空圧システムでガス圧を維持するのに不可欠です。
ボディ寸法が小さいコネクタで、流量が高く、圧力降下が小さいため、正確な接続が可能です。
非常に信頼性が高く、 -20 → +100 ° C の温度と最大 35 バールの圧力の温度の間で効果的に動作します。
エア圧クイックコネクトカップリングコネクタは、さまざまな空圧システムで使用され、小型エア工具の作業場で使用されています。
特長と利点. Camozzi 、 Legris 、 Rectus 21 、 Rectus 90 の接続規格 .オスカップリング . 6 mm のホースバーブ接続部 .最大動作圧力は 35 バールです .ニッケルメッキ仕上げの黄銅製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする