RS PRO クイックコネクトカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09849300品番667-1835
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ネジ接続 = G 1/8 オス
カップリングジェンダー = オス
接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90
スレッドサイズ = 1/8インチ
カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングソケット
メーカーシリーズ = 21
接続タイプ = ネジ
材料 = 真鍮
ネジのジェンダー = オス
ネジ規格 = G
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
シール材質 = ニトリルゴム℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/8 インチねじ山付きこれらのミニチュア黄銅パターンコネクタを使用して、圧力ガスシステムのパイプ、ホース、チューブの一部を結合できます。
空圧クイック接続カップリングにより、すばやく簡単に接続をセットアップできます。
ニッケルめっき黄銅カップリングには、 1/8 インチのねじサイズのねじ込み式継手があり、最小限の労力でセクションを取り付けることができます。
ニトリルゴムシールは、密着性を確保するのに役立ちます。
これは、腐食性のあるシーラントを追加したり、汚染したりすることなく、空圧システム内のガス圧を維持するために必要です。
非常に信頼性が高く、最大 35 bar の圧力で、 -20 → +100 ° C の温度範囲で効率的に動作できます小型ボディ寸法、低圧力降下、高流量により、正確な接続を実現可能です。
空圧クイックコネクトカップリングコネクタは、歯科用機器、小型エア工具、ロボットなど、さまざまなシステムに適しています。
特長と利点. Camozzi 、 Legris 、 Rectus 21 、 Rectus 90 の接続タイプ .オスカップリング . G 1/8 インチオス、ねじ式接続 .最大動作圧力は 35 バールです .ニッケルメッキ仕上げの黄銅製 .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする