曜日別特売

RS PRO クイックコネクトカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09849589品番667-1932
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ネジ接続 = G 1/4 オス
カップリングジェンダー = オス
スレッドサイズ = 1/4インチ
カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングソケット
メーカーシリーズ = 25
接続タイプ = ネジ
材料 = 真鍮, 鋼
ネジのジェンダー = オス
ネジ規格 = G
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅製、スチール製 1/4 インチねじ付きこの空圧クイックコネクトカップリングを使用して、加圧ガスシステムの一部を接続します。
RS Pro のコネクタは、高圧を維持し、空圧機器をすばやく簡単にセットアップするのに非常に効果的です。
これらのカップリングは、 -20 → +100 ° C の温度及び最大 35 bar の圧力で機能するため、信頼性と適応性があります。
小型、高流量、低圧力降下で、丈夫で精密な接続を実現します。
1/2 インチねじ付き継手は、パイプ、チューブ、ホースの一部に簡単に接合することができます。
ニトリルラバーシールから得られるぴったりフィットで、腐食性シーラントを使用することなく圧力を維持します。
コネクタは ULTRA-FLO シリーズと互換性があり、耐久性と保護性能を備えたニッケルめっき仕上げが施されています。
メインボディからカップリングを安全に分離するには、遮断バルブを使用します。
このタイプのクイックコネクトカップリングは、口腔外科などのさまざまな空圧システムで使用されています。
特長と利点. CEJN 320 、 JWL 520 、 JWL 530 、 Parker PEF 、 Rectus 25 、 Rectus 26 、 TST 026 の接続規格 .オスカップリング . G 1/4 インチオスねじ .黄銅とスチール製で、ニッケルメッキ仕上げ .ニトリルゴム製シール .動作温度範囲: -20 → +100 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする