商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09849948品番667-2055
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928販売価格(税別)
ネジ接続 = G 3/4 オス
カップリングジェンダー = オス
接続規格 = CEJN 410, Rectus 27, TST 410
スレッドサイズ = 3/4インチ
メーカーシリーズ = 27
接続タイプ = ネジ
材料 = 真鍮
ネジのジェンダー = オス
ネジ規格 = G
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
シール材質 = ニトリルゴム℃
動作温度 Max = +100℃
シリーズ27コネクタ、シングルシャットオフタイプ