曜日別特売
OCS-XZ-AN-2 クレーンスケール イーグルクランプ 09851038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OCS-XZ-AN-2 クレーンスケール イーグルクランプ 09851038
OCS-XZ-AN-2 クレーンスケール イーグルクランプ 09851038
OCS-XZ-AN-2 クレーンスケール イーグルクランプ 09851038

クレーンスケール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
能力(t)2
最小表示(kg)1
内容量1個注文コード09851038品番OCS-XZ-AN-2
参考基準価格(税別)¥286,600販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示
ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ
13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持
自動停止機能。バッテリー電圧表示機能
ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属
特定小電力無線により、離れた場所で測定値の確認や印字が可能。
(OCS-XZ-Aのみ)

用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策・製造工程における重量管理・製品出荷時の重量管理・トラック運送時の過積載防止・鋼材商品蔵入れ蔵出し計量・鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量・スクラップ計量等種類クレーンスケール表示形式デジタル能力(t)2最小表示(kg)1質量(kg)18寸法A(mm)33寸法d(mm)22寸法D1(mm)64寸法D2(mm)50寸法H(mm)477寸法H1(mm)100寸法H2(mm)125寸法H3(mm)38寸法L(mm)31寸法M(mm)35ひょう量単位t
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする