RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 9mm, 収縮後 3mm, クリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(5m)注文コード09851576品番700-4450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

スリーブ径 = 9mm
色 = クリア
シュリンク径 = 3mm
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = なし
収縮率 = 3:1
スリーブ長さ = 5m
材質 = ポリオレフィン
使用温度範囲 = -55 → +135 ℃
難燃性 = なし
ハロゲン含有 = なし
代表規格 = UL
RS Pro軟質ポリオレフィン熱収縮チューブ、収縮比3:1. RS Proでは、軟質で難燃性のポリオレフィンから作られた、高品質で使いやすい汎用軟質ポリオレフィン熱収縮チューブを用意しています。
この熱収縮チューブは、70 ℃ (最小)の低熱収縮温度で、収縮率は3:1と高く、元の直径の3分の1に収縮し、不規則な形状やいびつな形状をカバーするのに最適です。
熱収縮チューブとは何ですか.. 熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるタイプの押し出しプラスチックチューブです。
加熱するとチューブは収縮して、固定された保護シールになります。
収縮量は、収縮率によって異なります。
チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状を記憶していて、加熱されると、元の状態に戻ります。
サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。
熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。
加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。
その後で、ワイヤにスライドさせてはめます。
ケーブル又はワイヤを接合し後、接合部に熱収縮チューブを被せ、チューブが収縮して結合部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで熱します。
軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長と利点. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから誘導された材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。
柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。
このポリオレフィンチューブを加熱すると、収縮率が3:1であるため、直径が元のサイズから放射状に3分の1に収縮します。
軟質ポリオレフィンチューブには、以下のような特性があります。
. 非常に柔軟 . 3:1の高収縮率で、元の直径の3分の1に収縮するため、大きく、不規則な形状に最適 . 難燃性(透明タイプを除く) . 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ . 低熱収縮温度: 70 ℃ (最小) . 最低フル回復温度: 110 ℃ . 優れた電気的絶縁特性 . 一般的な液体及び溶剤に対する耐性 . 優れた耐摩耗性. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか.. このポリオレフィン熱収縮チューブは非常に汎用性が高く、ケーブルジョイントや遮断ターミナルやワイヤスプライスなどのインラインコンポーネントの保護とシーリングのために、商業用及び産業用途の両方で使用されています。
また、既存の摩耗した又は破れたケーブルや配線の絶縁材の修理のために使用することもできます。
3: 1の高い収縮率は、この熱収縮チューブが、大きく、より不規則な形に対応できることを意味し、たとえば、ケーブルや端にあるコネクタに被せて、ジョイントを完全に密閉する保護カバーをかけることができます。
主な用途:. . 電気絶縁 . 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 . ワイヤと小型部品を機械的摩耗から保護 . ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止 . ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 . 識別カラー付きケーブル、配線、及びコンポーネント

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする