つまみノブ RS PRO ボール, M6 直径:25mm 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード09852870品番702-7819
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ネジ = M6
ネジ径 = 6mm
ネジ長さ = 16mm
ノブ形状 = ボール
取り付けタイプ = ネジなしホール
ノブ直径 = 25mm
穴径 = 6mm
穴長さ = 17mm
ボディ材質 = デュロプラスト
カラー = 黒
ノックオン成形ねじ. つや消しの黒色 セルフ固定 欠け、ひび割れ、脆性なし オイル、グリス、及びほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 定格温度: -20 → +110 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする