曜日別特売

ハンドホイール RS PRO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09852985品番702-7866
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

タイプを処理 = リボルビング・アウェイ折る
スポーク = なし
ホイール径 = 100mm
取り付け穴径 = 5mm
ドリルハブ = あり
ホイール材質 = ナイロン
取付部材質 = スチール
カラー = 黒
折りたたみハンドルを収納する中央の凹部. つや消し黒 スチール製インサート、標準的なH7公差の穴 グリス、オイル、ほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 折りたたみハンドルは安全のために収納可能

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする