商品レビューを投稿する内容量1袋(50個)注文コード09853265品番706-0497
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428販売価格(税別)
静電容量 = 22μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6 (Dia.) x 5mm
高さ = 5mm
長さ = 5mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 6mm
動作温度 Max = 105℃
寿命 = 1000h
許容差 = ±20%
誘電正接 = 14%
RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ