曜日別特売

RS PRO コンデンサ 2.2μF, ,63V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード09853369品番707-6307
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

静電容量 = 2.2μF
電圧 = 63V dc
実装タイプ = アキシアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6 (Dia.) x 13mm
高さ = 13mm
長さ = 13mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 6mm
動作温度 Max = 105℃
寿命 = 1000h
極性あり = 極性mA
誘電正接 = 10%
へこみがある方がプラスです。
RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする