商品レビューを投稿する内容量1袋(2個)注文コード09853938品番711-1510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099販売価格(税別)
静電容量 = 2200μF
電圧 = 50V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 18 (Dia.) x 36mm
高さ = 36mm
長さ = 36mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 18mm
動作温度 Max = 105℃
寿命 = 2000h
シリーズ = RSA
誘電正接 = 10%
RS PRO V10