曜日別特売

RS PRO コンデンサ 10μF, ,160V dc

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード09853981品番711-1790
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

静電容量 = 10μF
電圧 = 160V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 8 (Dia.) x 11mm
高さ = 11mm
長さ = 11mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 8mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 3.5mm
許容差 = ±20%
誘電正接 = 15%
汎用、ラジアル、 63 → 350 V

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする