キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 65 x 50mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09854200品番712-4869
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ホイール径 = 80mm
許容荷重 = 50kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = あり
全体の高さ = 109mm
ホイール幅 = 20mm
回転 = ブレーキ付きスイベル
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 50 x 36mm
固定プレート寸法 = 65 x 50mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 6.5mm
重量クラス = ライトデューティ
軸受材質 = ゴム
RS PRO V11

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする