ホイール径 = 80mm
許容荷重 = 50kg
取り付けタイプ = 拡張ステム
ストッパ = なし
全体の高さ = 107mm
ホイール幅 = 20mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ゴム
重量クラス = ライトデューティ
軸受材質 = ゴム
グレーゴムタイヤ、静電気防止 - エキスパンダ取り付けキャスター . グレー静電気防止ゴムタイヤ クロムめっきフォーク ライト~ミディアムデューティの用途 スイベルヘッドにダブルボールレースが付いたスイベルキャスター 丸型エキスパンダの取り付け範囲は21.8 → 24.5 mm