曜日別特売

RS PRO 衛生ラッチ, キャビネット キーシリンダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09856248品番729-3202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

アンロックメソッド = スパナ
パネル深さ = 18mm
パネルカットアウト = 20.2 x 22.2mm
パネルカットアウト長さ = 20.2mm
パネルカットアウト幅 = 22.2mm
材質 = ステンレススチール
RS PRO 9

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする