曜日別特売

RS PRO トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-(On)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09857271品番734-7246
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

接点構成 = SPDT
動作特性 = On-(On)
コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V dc
実装タイプ = PCB
末端様式 = スルーホール
IP保護等級 = IP67
アクチュエータ長さ = 3.8mm
アクチュエータ材料 = ガラス繊維強化ナイロン
コンタクト材質 = Gold Plated Copper AlloymΩ
機械的寿命 = 40000Cycles
IP67密閉構造超ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. RSシリーズのIP67密閉構造超ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、コンタクト素材は金です。
このRSシリーズ超ミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が500 MΩで、最小絶縁耐性が500 Vrms (@海抜0 m)です。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする