アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 250N 二重ドア、シングルドア DC, 240V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09857508品番739-3227
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

保持力 = 250N
ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア
ACまたはDC操作 = DC
故障モード = フェイルセキュア
電源電圧 = 240V ac
直径 = 35mm
高さ = 48mm
長さ = 83mm
特殊機能 = 壁面又は天井取り付け
RS Pro 通電時解放マグネット. これらのRS電気永久磁石は、非通電時に保持力を発揮し、通電時に解放します。
このマグネットは、機械機構、ドア / ガードロック及びリモート保持 / 解放要件に適しています。
RS Pro アーマチュアプレート(別売り ; ; )との併用を推奨します。
代表品番 739-3211 などを参照してください。
通電時に保持するタイプ(例: 739-3233 )も用意されています。
)との併用を推奨します。
代表品番 739-3211 などを参照してください。
通電時に保持するタイプ(例: 739-3233 )も用意されています。
この RS Pro マグネット製品には、次のタイプがあります。
; 739-3223 - 739-3223 - 直径 50 mm 24 V 電動永久磁石 ; 739-3227 - 739-3227 - 35 mm 径 240 V 永久磁石 ; 739-3236 - 739-3236 - 35 mm 径 24 V 電動永久磁石. 特長と利点:. <ul> <li>保持力500 N </li> <li>12 / 24 V dcバージョンは2極コネクタを装備 </li> <li>12 及び 24 V dc タイプは IP20 等級です </li> <li>240 V acバージョンはDin43650コネクタを装備 </li> <li>240 V ac タイプは IP54 等級です </li> </ul>. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。
一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。
ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。
磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。
よくある質問. ドアマグネットの取り付け方を教えてください。
通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。
まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。
100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。
ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 <ul> <li>財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 </li> <li>老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です </li> <li>火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性 </li> </ul>

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする