曜日別特売

RS PRO 電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 25m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(25m)注文コード09859608品番755-9017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

呼び径 = 20mm
材質 = プラスチック
コンジットタイプ = 柔軟、分割
シリーズ = CRmm
色 = 黒
内径 = 15mm
長さ = 25m
コーティング材 = コーティングなし
動作温度 Max = +80℃
動作温度 Min = -20℃
RS PROスプリットフレキシブルコンジット. 様々なRS PROフレキシブルスプリットコンジットをご紹介します。
機械や建物を通じた電気配線の保護と構造向けに設計されています。
スプリットコンジットは、ケーブルをきれいな形で密閉する方法を探している場合や損傷したコンジットを修復する必要がある場合の戦略的な選択肢です。
特長と利点. このタイプのコンジットは、設置済みの配線にコンジットを簡単に取り付けることができる、スプリットを備えています。
コンジットの材質となっている化合物は、ポリプロピレン(PP)で、この材質の特性により、最適な選択のコンジットとなります。
融点が非常に高い(-40 → +120 ℃)ため、電子レンジ用の容器の作成などに頻繁に使用されています。
PPは、洗剤、水、酸に反応しません。
これは、簡単には破損又は腐食しないことを意味します。
この材質は割れにくく、日常の摩耗や損傷で優れた耐久性が得られます。
損傷している可能性がある別のコンジットに重ねるためにスプリットコンジットを使用する場合、革新的なインターロック設計によって密閉され、内部のケーブルが保護されます。
この優れた強度を実現するために他の素材は必要ありません。
渦巻き形のプロファイルにより、コーナーの周囲でよじれなしで曲げることができ、波形仕上げも施されています。
代表的用途. ケーブルの組み立て 床下の配線 ケーブルの管理と整理 ワイヤリングルームとハーネスのための優れた保護 光ファイバの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 通常、スプリットコンジットは、保護性能の強化やサポートの強化のために、既存のコンジットの周囲に取り付ける目的で使用されます。
コントロールパネルでの配線の取り回し キャビネット、自動車、機械の中を通る配線. スプリット、フレキシブルコンジットは電気配線に使用できますか.. はい、これらのコンジットは電線用導管の一種です。
スプリットコンジットは修復システムとして使用できますか.. 通常、損傷又は破損したコンジットに重ねる場合は、スプリットタイプを購入されています。
製品の長さに沿って配置されるスリットは、他のケーブル又はコンジットに簡単に取り付けることができ、保護性能を回復又は改善できます。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする