曜日別特売

RS PRO 工具ケース 防水性あり ポリプロピレン IP67

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09862225品番767-4976
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

材質 = ポリプロピレン
内部高さ = 175mm
内部幅 = 442mm
内部深さ = 350mm
内部寸法 = 442 x 350 x 175mm
高さ = 200 mm
幅 = 475mm
外形の奥行き = 390mm
外形寸法 = 475 x 390 x 200mm
フォーム = あり
防水性 = あり
キャスター = あり
色 = Black
仕切り = なし
重量 = 4.3kg
RS PRO 6

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする