シール部品 RS PRO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09862320品番767-5746
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

製造業者k.i.m. = RS PRO
コンポーネントタイプ = ガラスパネルプロファイル
適合ストラットプロファイル = 40 mm
適切な溝サイズ = 8mm
製品ファミリー = RS Structural System
製品システム = 40
パネルストリップ. RS 構造システムプロファイル用のパネルストリップです。
これらのパネルストリップは、 RS 構造システムのスロットに取り付けてパネルを固定します。
このパネルストリップは、 Item (アイテム)のプロファイル範囲にも対応しています。
TPE

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする