曜日別特売

プラスチック配管継手 RS PRO カプラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09862381品番768-2208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

接続種類 = カプラー
パイプフィッティング接続タイプ = 圧縮
嵌合方向 = ストレート
ねじサイズ 1 = 50mm
ねじサイズ 2 = 2インチ
接続ジェンダ 1 = メス
接続ジェンダ 2 = オス
ねじ規格 1 = 圧縮
ねじ規格 2 = G
材質 = ステンレス鋼
SAFLOK. Bカプラ. SAFLOK. Bカプラはオスねじ付きセルフロック式ステンレススチールクイック固定ホースカップリングです。
パートB規格準拠のカムと溝を備えたカップリングとの互換性を備えています。
輸液ホースを工具なしで安全に接続し、接続を維持できる設計です。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする