RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード09862925品番770-3015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

本体種類 = 平丁番
開閉タイプ = 無拘束mm
幅 = 40mm
厚さ = 5.2mm
取付方法 = ネジ
RS PRO 9

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする