流出吸収剤 RS PRO 枕

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(8個)注文コード09863205品番771-6428
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

種類 = 枕
用途 = 保守
吸収容量 = 40 L
内容量 = 8
商標名 = RS PRO
色 = 黒/グレイ
材質 = ポリプロピレン
重さ = 3.58
寸法 = 495mm x 395mm x 350mm
メンテナンスソーベント(ピロータイプ). メンテナンスソーベント(ピロータイプ) 高強度スパンボンド外膜 4.5リットルを超える吸収性 超吸収性充填材により優れた保液性を実現 サイズ: 38 x 23 cm

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする