RS PRO バイス・万力

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09863476品番771-9281
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

バイスの種類 = ベンチバイス
ジョー幅 = 120mm
ジョー開口 = 150mm
ジョー深さ = 82mm
取付け = ネジ
重さ = 9.5kg
ドロップ鍛造平行ベンチバイス. ベンチや作業台に取り付けるための固定穴と平型平行ジョーを備えたドロップ鍛造スチールバイスです。
サイズがバイスバーに表示されているため、簡単に設定できます。
超大型アンビル 高周波焼入れ加工を施したジョーとアンビル(HRC 52 → 58) ジョーアラインメントシステムにより、高い締め付け精度を保証 スライドガイドで汚染を防止

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする