アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 2000N 二重ドア、シングルドア DC, 24V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09868936品番791-7567
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

保持力 = 2000N
ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア
ACまたはDC操作 = DC
故障モード = フェイルセーフ
電源電圧 = 24V dc
直径 = 80mm
高さ = 38mm
長さ = 97mm
特殊機能 = 壁面又は天井取り付け
RS Pro 電子保持マグネット. RS Pro 電気保持マグネット製品です。
マグネットをオンにするには電流が必要で、マグネットをオフにするには電力が供給されていません。
主な用途は、セキュリティドア、ラボ、その他ドアマグネットによるリモートドア操作が必要な環境です。
使用可能なオプション: ; 791-7558 - 791-7558 - 直径 80 mm 12 V 電気保持マグネット、 2000N ; 791-7567 - 791-7567 - 直径 80 mm 24 V 電気保持マグネット、 2000N ; 121-9828 - 121-9828 - 直径 100 mm 12 V 電磁電磁気、 3600n ; 121-9829 - 121-9829 - 100 mm 径 24 V 電磁電磁気、 3600n. 主な特長:. <ul> <li>動作電圧: 12 V dc 又は 24 V dc </li> <li>フリーリード、 2 極コネクタ、 Hirschman コネクタ </li> <li>マグネットの背面にねじ穴 / 秒 </li> <li>光沢ニッケルめっき、機械加工面付き </li> <li>IP54等級 </li> </ul>. 理想的な用途:. 機械工具 ドアのロック / 保持 フィーダメカニズム ショートストローク / 大力動作 生地機械 自動化 事務機械 グリルロック 梱包機械 リモート保持 / 解放. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。
一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。
ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。
磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。
よくある質問. ドアマグネットの取り付け方を教えてください。
通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。
まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。
100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。
ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 <ul> <li>財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 </li> <li>老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です </li> <li>火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性 </li> </ul>

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする