曜日別特売

RS PRO はんだごて交換コテ先 DSシリーズ2.4 mm, 円錐ベベル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09870090品番799-8951
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

チップ形状 = 円錐ベベル
併用可能製品 = DS90
チップサイズ = 2.4 mm
チップシリーズ = DS
チップ角度 = 45°
RSはんだごて先DS90. RS AT90DHはんだごてステーション と はんだごて との併用に最適な、幅広いラインナップで銅製 はんだごて先 が用意されています。
このセットには、より小さいサイズや分岐型のはんだごて先が含まれているため、アクセサリのコストが軽減されます。
RS PROはんだごて先DS90シリーズには、次の先端形状があります。
直刃ナイフ RS ; 799-8945 799-8945 鋭円錐 RS ; 799-8954 799-8954 円錐ベベル RS ; 799-8951 799-8951 円錐チゼル RS ; 799-8963 799-8963. 先端サイズは0.25 mm → 2.4 mmまでさまざまで、工具に適したサイズを簡単に選択できます。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする